Roulement à rotules sur billes SKF 11204 TN9, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :11204 TN9
Rubix :0301-1022742
Fabricant :101681
EAN :7316571228259




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11204 CAGE PA 20X47X14/40
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,98 € HT
/ unité
129,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours