Roulement à rotules sur billes SKF 1314/C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1314/C3
Rubix :0301-1022144
Fabricant :34296
EAN :7316577000033
RLT A BILLES 1314 C3 CAGE ACIER 70X150X35

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1314 C3 CAGE ACIER 70X150X35


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série13
Cageacier
Vitesse de référence8500 rpm
356,88 € HT
/ unité
428,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.