Roulement à rotules sur billes SNR 2204EEG15, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2204EEG15
Rubix :0302-1002291
EAN :3413520079987
RLT A BILLES 2204 ETANCHE CAGE PA 20X47X18

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2204 ETANCHE CAGE PA 20X47X18


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r2600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9900 N
44,96 € HT
/ unité
53,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.