Roulement à rotules sur billes FAG 2206-TVH, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2206-TVH
Rubix :0255-1014516
Fabricant :0167027940000
EAN :4012801024952


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2206 CAGE PA 30X62X20
Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,18 € HT
/ unité
50,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours