Roulement à rotules sur billes FAG 11207-TVH, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 52 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :11207-TVH
Rubix :0255-1016314
Fabricant :0167001550000
EAN :4012801183451


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11207 CAGE PA 35X72X17/52
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112..-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 9800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,26 € HT
/ unité
110,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours