Roulement à rotules sur billes SKF 2302 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2302 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1014594
Fabricant :35604
EAN :7316570023145
RLT A BILLES 2302 ETANCHE CAGE PA 15X42X17

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2302 ETANCHE CAGE PA 15X42X17


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Points forts

- Prise en charge des défauts d'alignement statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement
- L'étanchéité intégrale permet de réduire les besoins de maintenance et de prolonger la durée de vie des roulements

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23e
Matièreacier pour roulements
Cagepolyamide
Vitesse de référence32000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10800 N
75,26 € HT
/ unité
90,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.