Roulement à rotules sur billes SKF 2210 EKTN9/C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2210 EKTN9/C3
Rubix :0301-1020775
Fabricant :34860
EAN :7316576620584
RLT A BILLES 2210 K C3 CAGE PA 50X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2210 K C3 CAGE PA 50X90X23


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22e
Matièreacier à roulements
Cagepolyamide
Vitesse de référence14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33800 N
99,14 € HT
/ unité
118,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.