Roulement à billes miniature Timken 607-2RS-C3, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulement à billes miniature

Voir les informations techniques

Références

Timken :607-2RS-C3
Rubix :0311-1245172
EAN :0053893675350
RLT A BILLES 607 ETANCHE C3 7X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 607 ETANCHE C3 7X19X6


Les roulements à billes à gorge profonde Timken offrent des performances fiables dans un large éventail d'applications et de conditions. Avec des voies de roulement superfinies et des géométries contrôlées, notre conception haut de gamme contribue à garantir une qualité constante.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Série600 series (miniature and extra-small, series code 6)
Matièrecaoutchouc
Epaisseur6 mm
Poids7 g
Précisioniso 492 p0 (tolérances normales)
Vitesse limite45000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r890 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2300 N
178,40 HT
/ 20 unités
214,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.