Roulement à billes miniature PTN 628-2RS, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement à billes miniature à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :628-2RS
Rubix :Y600-1484800
Fabricant :894036
EAN :3660338464904
RLT A BILLES 628 ETANCHE IMPORT 8X24X8

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 628 ETANCHE IMPORT 8X24X8


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements miniatures à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Sérieminiature
Poids17,2 g
Vitesse limite20000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1410 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3350 N
11,80 € HT
/ 10 unités
14,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.