Roulement à billes miniature FAG 625-CO7, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulement rigide à billes 62
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :625-HLC
FAG :625-CO7
Rubix :0255-1002844
Fabricant :0957441340000
EAN :4054372941016


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 625 5X16X5
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est ouvert, c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité. Il est doté d'une cage en tôle d’acier. C’est un roulement à une rangée de billes, offrant une capacité de charge radiale importante et la possibilité d'une grande vitesse de rotation.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité. Il doit être utilisé dans des environnements où le risque de contamination est faible. Il est recommandé de vérifier l’état du roulement afin de garantir des performances optimales.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, offrant des produits de haute qualité et fiables. Avec une expertise reconnue dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions innovantes et performantes pour répondre aux besoins de ses clients. La marque est synonyme de fiabilité, durabilité et performance, ce qui en fait un choix de confiance pour les applications industrielles exigeantes.
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est ouvert, c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité. Il est doté d'une cage en tôle d’acier. C’est un roulement à une rangée de billes, offrant une capacité de charge radiale importante et la possibilité d'une grande vitesse de rotation.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité. Il doit être utilisé dans des environnements où le risque de contamination est faible. Il est recommandé de vérifier l’état du roulement afin de garantir des performances optimales.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, offrant des produits de haute qualité et fiables. Avec une expertise reconnue dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions innovantes et performantes pour répondre aux besoins de ses clients. La marque est synonyme de fiabilité, durabilité et performance, ce qui en fait un choix de confiance pour les applications industrielles exigeantes.
Points forts
- Capacité de charge radiale
- Grande vitesse de rotation
- Conception ouverte qui permet une dissipation de la chaleur
- Durabilité et fiabilité
- Grande vitesse de rotation
- Conception ouverte qui permet une dissipation de la chaleur
- Durabilité et fiabilité
Applications
Ce roulement rigide à une rangée de billes offre de multiples possibilités d'emploi. Il convient particulièrement aux vitesses élevées à très élevées, ce qui en fait un choix optimal pour les applications nécessitant une performance supérieure et une fiabilité accrue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 62 |
| Matière | acier chromé 52100 |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Vitesse limite | 63000 rpm |
| Lubrification | lubrification standard |
| Stabilisation thermique | pas de stabilisation thermique - températures jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 671 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1735 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 € HT
/ unité
5,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours