Roulement à billes miniature SNR 608EEC3, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

SNR :608EEC3
Rubix :0302-1008391
Fabricant :608EEC3
EAN :3413520939908
RLT A BILLES 608 ETANCHE C3 8X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 608 ETANCHE C3 8X22X7


Roulement à billes à gorge profonde, contact radial, cage en acier embouti, joints d'étanchéité des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
4,46 € HT
/ unité
5,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.