Roulement à billes miniature FAG 629-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :629-C-2HRS-C3>V
Rubix :0255-1008396
Fabricant :0957696330030
EAN :4064327151629
RLT A BILLES 629 ETANCHE C3 9X26X8

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 629 ETANCHE C3 9X26X8


Roulement à billes à gorge profonde 62..-C-2HRS, une rangée, Génération C, joints, cage en tôle d'acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Série62..-c-2hrs
Matièreacier de roulement 100cr6
Précisionclasse 6 selon iso 492:2014
Vitesse limite28500 rpm
Lubrificationgraissé à vie avec une graisse de haute qualité
Alésagecylindrique
Charge statique de base, radiale - C0r1970 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5300 N
6,70 HT
/ unité
8,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.