Roulement à billes miniature SNR 625EE, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :625EE
Rubix :0302-1002845
Fabricant :625EE
EAN :3413520939687




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 625 ETANCHE 5X16X5
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 620 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,005 kg |
| Vitesse limite | 38000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 670 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1690 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,99 € HT
/ unité
5,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h