Roulement à billes miniature SNR 609EE, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniques

Références

SNR :609EE
Rubix :0302-1002614
Fabricant :609EE
EAN :3413520430887
RLT A BILLES 609 ETANCHE 9X24X7

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 609 ETANCHE 9X24X7


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Série600
Matièreacier
Poids0,014 kg
Vitesse limite23000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1410 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3200 N
5,41 € HT
/ unité
6,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.