Roulement à billes miniature PTN 606-2Z, Diamètre extérieur : 17 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulement à billes miniature à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :606-2Z
Rubix :Y600-1484843
Fabricant :893991
EAN :3660338464454
RLT A BILLES 606 2 FLASQUES IMPORT 6X17X6
Résumé technique
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 606 2 FLASQUES IMPORT 6X17X6


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements miniatures à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Sérieminiature
Poids6 g
Vitesse limite38000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r840 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2260 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 HT
/ 10 unités
18,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.