Roulement à billes miniature FAG 605-2RSR-HLC, Diamètre extérieur : 14 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :605-2RSR-HLC
Rubix :0269-1002595
Fabricant :0554464770000
EAN :4012802602012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 605 ETANCHE 5X14X5
Roulement à billes à gorge profonde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 602rsr |
| Matière | acier |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Lubrification | lubrification standard |
| Stabilisation thermique | aucune, jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,70 € HT
/ unité
11,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h