Roulement à billes miniature FAG 607-CO7, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulement rigide à billes 60

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :607-CO7
Rubix :0255-1002603
Fabricant :0957441260000
EAN :4064327025999
RLT A BILLES 607 7X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 607 7X19X6


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est conçu avec une seule rangée de billes, offrant ainsi une robustesse et une capacité de charge optimales. Sa cage en tôle d’acier assure une durabilité accrue. Il est conçu en version ouverte, ce qui signifie qu’il ne dispose pas de d'étanchéité, permettant une dissipation efficace de la chaleur.

Entretien:
Pour maintenir ce roulement en bon état, il est recommandé de le vérifier régulièrement pour assurer une performance optimale.

Etanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est-à-dire qu’il ne dispose pas d’étanchéité, il ne doit donc pas être utilisé dans des environnements où le risque de contamination est élevé.

Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue au niveau international pour ses solutions de roulement de haute qualité. Fondée en Allemagne, FAG est un pionnier dans le domaine des technologies de roulement, offrant des produits innovants qui répondent aux exigences les plus strictes des industries modernes. La marque est synonyme de fiabilité et de performance, avec une expertise étendue qui lui permet de fournir des solutions adaptées à divers besoins industriels. En tant que leader du marché, FAG continue d'investir dans la recherche et le développement pour offrir des produits qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la durabilité des équipements.

Points forts

- Capacité de charge radiale importante
- Grande vitesse de rotation
- Conception ouverte qui permet une dissipation de la chaleur
- Durabilité et fiabilité

Applications

Son design ouvert est idéal pour les environnements où la contamination par des particules est limitée et où des mesures de protection supplémentaires sont en place. Ce roulement est également adapté aux machines utilisées dans des conditions de fonctionnement variables, assurant une performance constante même dans des environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Série60
Matièreacier
Précisionp6
Vitesse limite53000 rpm
Lubrificationnon graissée
Stabilisation thermiquesans stabilisation thermique
Alésagecylindrique
Charge statique de base, radiale - C0r1053 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2614 N
4,67 HT
/ unité
5,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.