Roulement à billes miniature SNR 626ZZC3, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :626ZZC3
Rubix :0302-1020668
EAN :3413520939946
RLT A BILLES 626 2 FLASQUES C3 6X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 626 2 FLASQUES C3 6X19X6


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La gamme SIMPLY SMART est une gamme compacte de roulements à la qualité premium, qui contient les tailles indispensables aux principales applications industrielles. Facile à utiliser et à comprendre, cette gamme propose une offre réduite d'options d'étanchéités et de jeux internes pour répondre aux besoins les plus essentiels.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Points forts

Une gamme compacte de roulements de qualité supérieure, du plus simple au plus spécifique, facile à appréhender et à utiliser.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Cageacier
Série620
Matièreacier
Poids0,007 kg
Vitesse limite46000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2310 N
4,33 € HT
/ unité
5,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.