Roulement à billes miniature NTN 698ZZ/5K, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :698ZZ/5K
Rubix :0281-1469820


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 698 2 FLASQUES 8X19X6
Le roulement à billes à gorge profonde à une rangée est le roulement le plus répandu. Il est disponible dans une large gamme de dimensions avec plusieurs options possibles : étanchéité par boucliers ou joints, présence d'une bague de retenue, jeux variés, plusieurs types de cage, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 698zz |
| Poids | 0,007 g |
| Vitesse limite | 33000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,28 € HT
/ unité
29,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h