Roulement à billes miniature SNR 609, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :609
Rubix :0302-1002613
EAN :3413520119034
RLT A BILLES 609 9X24X7

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 609 9X24X7


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Série600
Matièreacier
Poids0,014 g
Vitesse limite56000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1410 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3200 N
4,04 € HT
/ unité
4,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.