Roulement à billes miniature SNR 607, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :607
Rubix :0302-1002603
EAN :3413520118433
RLT A BILLES 607 7X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 607 7X19X6


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Série600
Matièreacier
Poids0,007 kg
Vitesse limite64000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2310 N
19,30 € HT
/ 5 unités
23,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.