Roulement à billes miniature FAG 629-2Z-CO7, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :629-2Z-CO7
Rubix :0255-1002868
Fabricant :0940712170000
EAN :4054371749446





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 629 2 FLASQUES 9X26X8
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est un élément clé pour de nombreuses applications industrielles, offrant une robustesse exceptionnelle et une durabilité remarquable. Sa conception avancée assure un mouvement fluide et fiable, même dans des environnements de travail exigeants.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est équipé d'une seule rangée de billes, ce qui permet une répartition uniforme des charges et réduit la friction pendant le fonctionnement. Sa cage en tôle d'acier confère une stabilité accrue et diminue les vibrations ainsi que le bruit. Les deux flasques métalliques jouent un rôle crucial en protégeant les composants internes des contaminants externes tout en conservant efficacement le lubrifiant, ce qui prolonge la durée de vie du roulement.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes de FAG est doté de deux flasques métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne tels que les particules solides et les éclaboussures. Les flasques métalliques contribuent également à retenir le lubrifiant, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement et réduisant la fréquence des interventions de maintenance.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée internationale, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. En tant que membre du groupe Schaeffler, FAG bénéficie d'une expertise approfondie et d'une tradition d'innovation dans la conception de roulements et de solutions mécaniques. La marque se distingue par son engagement envers la précision, la durabilité et la performance, faisant d’elle un choix privilégié pour les applications industrielles les plus exigeantes. Les roulements FAG respectent les normes de qualité les plus strictes, assurant une fiabilité exceptionnelle dans divers contextes d'utilisation.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est équipé d'une seule rangée de billes, ce qui permet une répartition uniforme des charges et réduit la friction pendant le fonctionnement. Sa cage en tôle d'acier confère une stabilité accrue et diminue les vibrations ainsi que le bruit. Les deux flasques métalliques jouent un rôle crucial en protégeant les composants internes des contaminants externes tout en conservant efficacement le lubrifiant, ce qui prolonge la durée de vie du roulement.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes de FAG est doté de deux flasques métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne tels que les particules solides et les éclaboussures. Les flasques métalliques contribuent également à retenir le lubrifiant, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement et réduisant la fréquence des interventions de maintenance.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée internationale, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. En tant que membre du groupe Schaeffler, FAG bénéficie d'une expertise approfondie et d'une tradition d'innovation dans la conception de roulements et de solutions mécaniques. La marque se distingue par son engagement envers la précision, la durabilité et la performance, faisant d’elle un choix privilégié pour les applications industrielles les plus exigeantes. Les roulements FAG respectent les normes de qualité les plus strictes, assurant une fiabilité exceptionnelle dans divers contextes d'utilisation.
Points forts
- Barrière contre les intrusions : des déflecteurs métalliques robustes repoussent la saleté, préservant ainsi le cœur du roulement et prolongeant sa durée de vie.
- Grande résistance : la cage en tôle d'acier, très solide, résiste aux chocs et à l'usure, garantissant une longévité remarquable même dans les environnements les plus exigeants.
- Lubrification longue durée : pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité, le roulement se dispense de relubrifications fréquentes, minimisant ainsi les interventions de maintenance.
- Partenaire de confiance : sa conception robuste inspire confiance et garantit une fiabilité permettant au roulement de fonctionner de manière optimale dans des environnements et applications variés.
- Maîtrise des forces : le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, le rendant idéal pour une large gamme d'utilisations.
- Glisse sans effort : le faible coefficient de frottement du roulement rigide lui permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées sans surchauffe ni perte d'efficacité, garantissant un fonctionnement fluide et silencieux.
- Grande résistance : la cage en tôle d'acier, très solide, résiste aux chocs et à l'usure, garantissant une longévité remarquable même dans les environnements les plus exigeants.
- Lubrification longue durée : pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité, le roulement se dispense de relubrifications fréquentes, minimisant ainsi les interventions de maintenance.
- Partenaire de confiance : sa conception robuste inspire confiance et garantit une fiabilité permettant au roulement de fonctionner de manière optimale dans des environnements et applications variés.
- Maîtrise des forces : le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, le rendant idéal pour une large gamme d'utilisations.
- Glisse sans effort : le faible coefficient de frottement du roulement rigide lui permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées sans surchauffe ni perte d'efficacité, garantissant un fonctionnement fluide et silencieux.
Applications
Ce roulement rigide est particulièrement utilisé pour les petits réducteurs, les appareils ménagers, les équipements automobiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 62..-c-2z |
| Matière | acier de roulement standard |
| Précision | précision standard |
| Lubrification | graisse de haute qualité, lubrification à vie |
| Stabilisation thermique | pas de stabilisation thermique |
| Alésage | 9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,84 € HT
/ unité
8,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h