Roulement à billes miniature SNR 609ZZ, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :609ZZ
Rubix :0302-1002615
EAN :3413521597121
RLT A BILLES 609 2 FLASQUES 9X24X7

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 609 2 FLASQUES 9X24X7


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La gamme SIMPLY SMART est une gamme compacte de roulements à la qualité premium, qui contient les tailles indispensables aux principales applications industrielles. Facile à utiliser et à comprendre, cette gamme propose une offre réduite d'options d'étanchéités et de jeux internes pour répondre aux besoins les plus essentiels.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Points forts

Une gamme compacte de roulements de qualité supérieure, du plus simple au plus spécifique, facile à appréhender et à utiliser.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Série600
Matièreacier
Poids0,014 kg
Vitesse limite45000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1410 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3200 N
4,33 € HT
/ unité
5,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.