Détendeur Saf-Fro W000290218, Type: flame | Gaz: Gaz
REG EUROSAF N INR02
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000290218
Rubix :0160-7001964
EAN :3278640670502
Détails articles : DETENDEUR EUROSAF GN C 4B EX S09641060
Détendeurs standard pour bouteilles M20 et L50 EUROSAF : détendeur à piston pour applications industrielles. Soupape intégrée et inaccessible. Sceaux de sécurité et bague d'inviolabilité garantissant l'état d'origine de votre détendeur. Fin de course limitant la plage de réglage. Vis de détente imperdable. Manomètres de sécurité (aucune pièce éjectée en cas de surpression).
Informations techniques
Attributs
| Type | flame |
|---|---|
| Pression de détente | 4 bar |
| Gaz | gaz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,22 € HT
/ unité
193,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

