Détendeur Oerlikon Welding W000371309, Type: Regulator | Gaz: GPL
Détendeur DELTAREG B-08
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000371309
Rubix :2212-7253435
Fabricant :W000371309
EAN :4028659237147

Documents
Détails articles : DETENDEUR DELTAREG B-08 PROPANE
Le DELTAREG B-08 détendeur blindé de 4e génération, best seller dans sa catégorie. Sa conception robuste et fiable, le prédestine à une utilisation dans un environnement chantier, aux contraintes sévères, mais saura trouver sa place en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Type | regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 4 bar |
| Gaz | gpl |
| Plage | 250 l/min |
| Pression alimentation | 25 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,31 € HT
/ unité
242,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h