guilbert express :8191
rubix :4142-8143081
ean :3189640081918
guilbert express :2015
rubix :4142-7029406
ean :3189640020153
guilbert express :555
rubix :4142-7004962
ean :3189640005518
spartex :652584
rubix :C600-7067407
ean :3660338019586

- Type: g1
- Diamètre: 1,6 mm
- Gaz: oxygène/acétylène
guilbert express :511
rubix :4142-7034624
ean :3189640005112

- Type: lampe à souder lamp'express
spartex :634980
rubix :C600-7067418
ean :3660338019470
spartex :633676
rubix :C600-7067527
ean :3660338019630

- Type: kit de soudage pour bouteille type b5
gce :54800003001BP
rubix :0155-7037454
ean :8592346298415
spartex :634982
rubix :C600-7067419
ean :3660338019647
spartex :858531
rubix :C600-8161788
ean :3660338151514

- Type: tuyau flexible de soudage jumelé
- Diamètre: 10 mm
- Gaz: oxygène
spartex :635007
rubix :C600-7067439
ean :3660338019678

- Type: c
- Capacité: 0-30 l
- Pression de détente: 200 bar
spartex :634961
rubix :C600-7067436
ean :3660338019654

- Type: détendeur blindé
- Capacité: 0-50 bar
- Pression de détente: 10 bar
guilbert express :8900
rubix :4142-7072952
ean :3189640089006

- Type: lampe à souder piezo 8900
guilbert express :351
rubix :4142-7046431
ean :3189640003514

- Type: lampe à souder piezo 351
spartex :625595
rubix :C600-7067420
ean :3660338019623

- Type: chalumeau soudeur
- Modèle: low pressure with pre-mixing and variable flow rate
- Gaz: oxygène/acétylène
spartex :858507
rubix :C600-8161776
ean :3660338151392

- Type: etoile clé 6 becs
- Nombre d'éléments: 6
trelleborg :0061058
rubix :1195-2032817

- Type: soudage
- Modèle: pluton
- Diamètre: 10 mm
saf-fro :W000156962
rubix :0160-7033321
ean :3278640852434

- Type: flame
- Modèle: varial 400 c oa + 7 buses
- Gaz: oxygène/ad
gce :F161041
rubix :0155-7014977
ean :8592346622838
saf-fro :W000371986
rubix :0160-7096981
ean :3457140313809
spartex :633681
rubix :C600-7067391
ean :3660338019777

- Type: montage détendeur/tuyau
- Gaz: oxygène