Détendeur Lincoln Electric W000402471, Type: Regulator | Modèle: FROVER HF | Gaz: Neutre
Détendeur FROVER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :W000402471
Rubix :0160-3026602
Fabricant :W000402471
EAN :3457140120193

Documents
Détails articles : DETENDEUR FROVER HF AZOTE/ARGON/CO2
Détendeur grand débit, évolution du GD 420, de conception à clapet compensé, il est particulièrement utile pour répondre aux besoins industriels.
Informations techniques
Attributs
| Type | regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 15 bar |
| Gaz | neutre |
| Plage | 2716 l/min |
| Pression alimentation | 300 bar |
| Modèle | frover hf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
752,69 € HT
/ unité
903,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h