Détendeur Oerlikon Welding W000404176, Type: Cylinder Pressure Reducer | Modèle: DELTAREG | Gaz: Propane
Détendeur capoté DELTAREG V18
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000404176
Rubix :2212-7302299
Fabricant :W000404176
EAN :4028659388474

Résumé technique
| Type | cylinder pressure reducer |
|---|---|
| Pression de détente | 4 bar |
| Gaz | propane |
Documents
Détails articles : DETENDEUR DELTAREG V18 PROPANE
Les détendeurs DELTAREG V18 sont dotés d'une technologie piston en lieu et place de la membrane en caoutchouc pour prolonger la durée de vie du détendeur. Ils sont conçus et produits conformément à la norme internationale EN ISO 2503 et testés pour une utilisation à 200 bars. En plus de respecter les prescriptions de l'EN ISO 2503, les détendeurs DELTAREG V18 sont équipés de dispositifs augmentant leur fiabilité, leur sécurité, leur facilité d'utilisation et leur identification.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylinder pressure reducer |
|---|---|
| Pression de détente | 4 bar |
| Gaz | propane |
| Plage | 166 l/min |
| Pression alimentation | 25 bar |
| Modèle | deltareg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,66 € HT
/ unité
203,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h