Détendeur Oerlikon W000500099, Type: Diaphragm Pressure Regulator | Modèle: MINIREG | Gaz: Oxygène
Détendeur MINIREG2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000500099
Rubix :0160-3026601
Fabricant :W000500099
EAN :8033742817911


Résumé technique
| Type | diaphragm pressure regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 10 bar |
| Gaz | oxygène |
Documents
Détails articles : REG MINIREG2 O INR08 M16X1,5RH HT10/6,3
Détendeur à membrane, léger, idéal pour les bouteilles portables type OXYFLAM, ROLLERFLAM.
Informations techniques
Attributs
| Type | diaphragm pressure regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 10 bar |
| Gaz | oxygène |
| Plage | 250 l/min |
| Pression alimentation | 200 bar |
| Modèle | minireg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,20 € HT
/ unité
199,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h