Détendeur Lincoln Electric W000402470, Type: Regulator | Modèle: FROVER HF | Gaz: Oxygène
Détendeur FROVER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :W000402470
Rubix :0160-3026603
Fabricant :W000402470
EAN :3457140120155

Documents
Détails articles : DETENDEUR FROVER HF OXYGENE
Détendeur grand débit, évolution du GD 420, de conception à clapet compensé, il est particulièrement utile pour répondre aux besoins industriels.
Informations techniques
Attributs
| Type | regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 15 bar |
| Gaz | oxygène |
| Plage | 2500 l/min |
| Pression alimentation | 300 bar |
| Modèle | frover hf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,58 € HT
/ unité
894,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h