Détendeur Lincoln Electric 3100615, Type: Gas Saver Regulator | Modèle: LE651 | Gaz: Neutre
Détendeur à économie de gaz DELTAREG LE651
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :3100615
Rubix :0332-7312642
EAN :5907707957338

Documents
Détails articles : DELTAREG LE651
Détendeur débitmètre haute performance pour économiser jusqu'à 50 % de gaz. Dès le premier instant d'utilisation, le détendeur fournit le débit demandé sans à-coup.
Informations techniques
Attributs
| Type | gas saver regulator |
|---|---|
| Gaz | neutre |
| Plage | 40 l/min |
| Pression alimentation | 300 bar |
| Modèle | le651 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,21 € HT
/ unité
398,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours