Détendeur Oerlikon W000500100, Type: Acetylene Regulator | Modèle: MINIREG | Gaz: Acétylène
Détendeur MINIREG2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000500100
Rubix :0160-3026600
Fabricant :W000500100
EAN :8033742817928


Résumé technique
| Type | acetylene regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 1,5 bar |
| Gaz | acétylène |
Documents
Détails articles : REG MINIREG2 A INR05 M16X1,5LH HT10/6,3
Détendeur à membrane, léger, idéal pour les bouteilles portables type OXYFLAM, ROLLERFLAM.
Informations techniques
Attributs
| Type | acetylene regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 1,5 bar |
| Gaz | acétylène |
| Plage | 16 l/min |
| Pression alimentation | 25 bar |
| Modèle | minireg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,58 € HT
/ unité
197,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours