Détendeur Oerlikon Welding W000404181, Type: Regulator | Gaz: Oxygène
Détendeur capoté DELTAREG V18
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000404181
Rubix :2212-7302294
Fabricant :W000404181
EAN :4028659388672

Documents
Détails articles : DETENDEUR DELTAREG V18 OXYGENE
Les détendeurs DELTAREG V18 sont dotés d'une technologie piston en lieu et place de la membrane en caoutchouc pour prolonger la durée de vie du détendeur. Ils sont conçus et produits conformément à la norme internationale EN ISO 2503 et testés pour une utilisation à 200 bars. En plus de respecter les prescriptions de l'EN ISO 2503, les détendeurs DELTAREG V18 sont équipés de dispositifs augmentant leur fiabilité, leur sécurité, leur facilité d'utilisation et leur identification.
Informations techniques
Attributs
| Type | regulator |
|---|---|
| Pression de détente | 10 bar |
| Gaz | oxygène |
| Plage | 666 l/min |
| Pression alimentation | 200 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,77 € HT
/ unité
180,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours