Détendeur Spartex 634965, Type: Détendeur blindé | Modèle: 634965 | Gaz: Acétylène
Détendeur blindé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :634965
Rubix :C600-7067435
EAN :3660338019661


Résumé technique
| Type | détendeur blindé |
|---|---|
| Capacité | 1,5 bar |
| Pression de détente | 1,5 bar |
Documents
Détails articles : DETENDEUR BLINDE ACETYLENE
Norme : EN ISO 2503
Manomètres précis et solides.
Filtre dans la queue d’entrée.
Soupape de sécurité.
Système boîte à clapet.
Volant imperdable.
Raccord : écrou de 16x150 D et G.
Olive étagée : Diam. 6,3x12/10x17.
Adapté à tous travaux.
Protection métallique recouverte d’un capot de caoutchouc.
Manomètres précis et solides.
Filtre dans la queue d’entrée.
Soupape de sécurité.
Système boîte à clapet.
Volant imperdable.
Raccord : écrou de 16x150 D et G.
Olive étagée : Diam. 6,3x12/10x17.
Adapté à tous travaux.
Protection métallique recouverte d’un capot de caoutchouc.
Points forts
Anti-choc
Informations techniques
Attributs
| Type | détendeur blindé |
|---|---|
| Capacité | 1,5 bar |
| Pression de détente | 1,5 bar |
| Gaz | acétylène |
| Modèle | 634965 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,72 € HT
/ unité
230,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h