Distributeur de bouchons et recharges Howard Leight 50129775-001, Type : Recharge | Capacité : 400

Cartouche de recharge de 400 paires de Bilsom 303S pour distributeur HL400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Howard Leight :50129775-001
Rubix :0491-6136061
CARTOUCHE RECHARGE BOUCHONS DORE
brand logo

Résumé technique

Capacité400
Typerecharge
Détectablenon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CARTOUCHE RECHARGE BOUCHONS DORE


Cette cartouche de recharge Honeywell Howard Leight renferme 400 paires de bouchons d'oreille Bilsom 303S. Elle prend la place de la cartouche vide sur le distributeur HL400.

Caractéristiques :
Moulée par soufflage en polycarbonate transparent, cette cartouche contient 400 paires de bouchons jetables en mousse de polyuréthane. Elle s'installe sur le distributeur HL400-AM à la place de la cartouche épuisée, sans aucun transvasement. Les bouchons restent à l'intérieur jusqu'à ce que le bouton rotatif du distributeur les libère, et ainsi personne ne les touche avant leur utilisation.
À travers sa paroi, le niveau de bouchons reste visible, ce qui aide à prévoir le changement. Vide, la cartouche se retire et peut rejoindre la filière de recyclage du polycarbonate.

Spécifications :
• Contenu : 400 paires de bouchons d'oreille Bilsom 303S.
• Bouchons : jetables, en mousse de polyuréthane.
• Atténuation (SNR) : 33 dB.
• Cartouche : polycarbonate recyclable (plastique de catégorie 7), moulé par soufflage.
• Distributeur compatible : Howard Leight HL400-AM.

Points forts

• Remplacement en une seule opération, sans contact avec les bouchons.
• Bouchons protégés des manipulations avant usage.
• Contrôle visuel du stock à travers la paroi.
• Cartouche recyclable une fois vide.

Applications

Ces bouchons Bilsom 303S alimentent les distributeurs HL400 installés à l'entrée des zones où la protection auditive est obligatoire. Leur taille réduite convient aux conduits auditifs étroits : sur un même site, un distributeur garni de 303S complète souvent un distributeur de 303L. Les postes concernés sont notamment :
• les presses, cisailles et poinçonneuses des ateliers d'emboutissage et de découpe ;
• les postes de meulage, d'ébavurage et de martelage en chaudronnerie et métallerie ;
• les scies circulaires, raboteuses et toupies des menuiseries et scieries ;
• les salles de compresseurs, chaufferies et locaux de pompage.
Un distributeur placé à l'entrée d'un atelier en 2x8 ou en 3x8 se vide rapidement. Avec une cartouche en réserve au magasin EPI, il ne reste pas vide entre deux commandes, et le remplacement se fait pendant la tournée de vérification des EPI.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Capacité400
Typerecharge
Détectablenon
Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
231,08 € HT
/ 2 unités
277,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours