Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 179200, Longueur: 170 mm

Rapporteur d'angle échancré inox -secteur 90-règle graduée 170mm-

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :179200
Rubix :0130-0138197
EAN :3363671792009
RAPPORTEUR D'ANGLE 170MM INOX GRAVURE PROFONDE UE10

Résumé technique

Longueur170 mm

Documents

Détails articles : RAPPORTEUR D'ANGLE 170MM INOX GRAVURE PROFONDE UE10


Inox : Gravure profonde. Règle graduée. Secteur gradué dans les 2 sens. Loupe Vernier : au 1/12 de degré. Inox chromé mat. Lecture 5' d'arc. Grand secteur : Acier chromé. Gravure laser. Grande vis de serrage. Blocage facile.
Type : échancré inox.
Secteur : 90 mm.

Informations techniques


Attributs
Longueur170 mm
35,45 HT
/ unité
42,54 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h