Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 254010, Longueur: 120 mm | Diamètre: 80 mm
Rapporteur d'angle grand secteur Ø80 règle lg120mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :254010
Rubix :0130-0323958
EAN :3363672540104
Documents
Détails articles : RAPPORTEUR D'ANGLE GD SECTEU. 80 REGLE 120MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,22 € HT
/ unité
47,06 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

