Mètre ruban Stanley 1-30-657, Longueur: 8 m | Largeur: 25 mm | Boîtier: Bi Matière
Mesure bimatière tylon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-30-657
Rubix :5511-5240841

Documents
Détails articles : MESURE 8M X 25MM BIMATIERE TYLON
Ruban en acier laqué avec vernis de protection. Boîtier ergonomique bimatière. Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | bi matière |
|---|---|
| Longueur | 8 m |
| Largeur | 25 mm |
| Type | bimatière / acier laqué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € HT
/ unité
23,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h