Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 254012, Longueur: 200 mm | Diamètre: 150 mm
Rapporteur d'angle grand secteur Ø150 règle lg200mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :254012
Rubix :0130-0235063
EAN :3363672540128
Documents
Détails articles : RAPPORTEUR D'ANGLE GD SECTEU.150 REGLE 200MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,89 € HT
/ unité
59,87 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

