Rapporteur d'angle pour Outils Stahlwille 54010001, Longueur: 416 mm | Diamètre: 78 mm
Disque
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :54010001
Rubix :K642-5269929
EAN :4018754136124
Détails articles : DISQUE DE MESURE D'ANGLE 7380N
Points forts
•Pour le serrage contrôlé par angle des boulons/vis, avec point de lecture statique
Lecture possible sous n'importe quel angle grâce à une paire de graduations inclinées
À utiliser en conjonction avec des outils de serrage tels que MANOSKOP® No 730N
Étant donné que cette méthode de serrage nécessite l'application d'un couple de pré-serrage prédéterminé, il est essentiel de choisir une clé dynamométrique couvrant à la fois le couple de pré-serrage et le couple maximal requis pour atteindre l'angle de serrage recommandé
Lecture possible sous n'importe quel angle grâce à une paire de graduations inclinées
À utiliser en conjonction avec des outils de serrage tels que MANOSKOP® No 730N
Étant donné que cette méthode de serrage nécessite l'application d'un couple de pré-serrage prédéterminé, il est essentiel de choisir une clé dynamométrique couvrant à la fois le couple de pré-serrage et le couple maximal requis pour atteindre l'angle de serrage recommandé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 78 mm |
|---|---|
| Longueur | 416 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,78 € HT
/ unité
341,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours


