Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 178901, Longueur: 300 mm

Rapporteur d'angle inox -secteur 90 - règle graduée 300mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :178901
Rubix :0130-0167446
EAN :3363671789016
RAPPORTEUR D'ANGLE INOX DB REGLE GRADUEE 300MM SECTEUR 90 UE10

Résumé technique

Longueur300 mm

Documents

Détails articles : RAPPORTEUR D'ANGLE INOX DB REGLE GRADUEE 300MM SECTEUR 90 UE10


Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
42,93 HT
/ unité
51,52 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h