Mètre ruban Facom 897A.319PB, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS

897A - Mètres à ruban boîtier Grip

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :897A.319PB
Rubix :0139-5284054
EAN :3662424051104
MESURE PREMIUM 3M, RUBAN MYLAR LARGE 19MM 897A.319PB-

Résumé technique

Boîtierabs
Longueur3 m
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MESURE PREMIUM 3M, RUBAN MYLAR LARGE 19MM 897A.319PB-


Le mètre ruban 897A - Grip Series de Facom est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des professionnels du bâtiment, de la maintenance et de l'industrie. Avec sa structure robuste et ses fonctionnalités intelligentes, ce mètre ruban assure une prise de mesure précise, fiable et rapide dans toutes les conditions de travail.

Caractéristiques :
Le mètre ruban 897A se distingue par sa conception bi-matière qui combine robustesse et confort. Sa lame jaune avec marquage sur une seule face permet une lecture rapide et claire des mesures. Le revêtement en PTFE assure une durée de vie accrue de la lame, tout en facilitant son déroulement et son rembobinage. Le système de verrouillage par frein à doigt garantit une maîtrise parfaite de la mesure. Compact et pratique, ce mètre est équipé d’un clip de ceinture pour un accès rapide. Conçu pour une utilisation intensive, il allie précision, ergonomie et durabilité.

Spécifications :
• Type : mètre à ruban, mesure courte
• Série : Grip Series
• Marquage de la lame : une seule face
• Couleur de la lame : jaune
• Revêtement de la lame : PTFE
• Matériau du boîtier : bi-matière
• Système de verrouillage : frein à doigt
• Rembobinage : rétractation automatique à ressort
• Clip de ceinture : intégré

Normes :
Ce mètre ruban est conforme à la directive européenne MID 2014/32/EU, qui réglemente les instruments de mesure pour garantir leur fiabilité et leur précision.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Structure bi-matière pour une prise en main confortable
• Lame traitée PTFE pour une résistance accrue
• Lecture rapide grâce à la couleur jaune et au marquage clair
• Système de frein à doigt pour un contrôle optimal
• Mètre compact facilement transportable
• Clip de ceinture intégré pour un accès rapide
• Disponibilité en plusieurs longueurs pour s’adapter à tous les usages

Applications

Ce mètre ruban s'adresse aux professionnels du bâtiment, de l’artisanat, de l’industrie ou encore de la maintenance. Idéal pour les prises de mesure sur chantier, en atelier ou lors d’interventions mobiles, il offre robustesse et facilité d’utilisation dans toutes les situations. Ses différentes tailles permettent une adaptabilité optimale selon les besoins du métier : petits espaces, grandes longueurs, mesures fréquentes.

Informations techniques


Attributs
Boîtierabs
Longueur3 m
Largeur19 mm
Typeruban revêtement mylar trés haute durabilité, mat anti-reflet

Foire aux questions


Le mètre ruban Facom 897A.319PB mesure 3 m de long et 19 mm de large.

Le mètre ruban Facom 897A.319PB est annoncé conforme à MID 2014/32/EU.

Le mètre ruban Facom 897A.319PB est équipé d’un clip de ceinture, d’une lame jaune et d’un marquage sur un seul côté.

Le mètre ruban Facom 897A.319PB affiche une hauteur de 61,6 mm et une longueur de 65 mm.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

14,10 € HT
/ unité
16,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h