Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 254613, Longueur: 400 mm | Diamètre: 200 mm
Rapporteur d'angle Ø 200 - règle coulissante 400 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :254613
Rubix :0130-0138074
EAN :3363672546137
Documents
Détails articles : RAPPORTEUR ANGLE COULISSANT D200 REGLE 400MM
Inox : Gravure profonde. Règle graduée. Secteur gradué dans les 2 sens. Loupe Vernier : au 1/12 de degré. Inox chromé mat. Lecture 5' d'arc. Grand secteur : 200 mm. Acier chromé, règle coulissante. Gravure laser. Grande vis de serrage. Blocage facile.
Points forts
Blocage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,99 € HT
/ unité
117,59 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

