Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 254014, Longueur: 300 mm | Diamètre: 200 mm
Rapporteur d'angle grand secteur Ø200 règle lg300mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :254014
Rubix :0130-0167443
EAN :3363672540142
Documents
Détails articles : RAPPORTEUR D'ANGLE GD SECTEU.200 REGLE 300MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € HT
/ unité
76,44 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

