Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 178900, Longueur: 170 mm

Rapporteur d'angle inox- -secteur 90 - règle graduée 170mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :178900
Rubix :0130-0138132
EAN :3363671789009
RAPPORTEUR D'ANGLE 170MM INOX GRAVURE PROFONDE UE10

Résumé technique

Longueur170 mm

Documents

Détails articles : RAPPORTEUR D'ANGLE 170MM INOX GRAVURE PROFONDE UE10


Inox.
Gravure profonde.
Secteur gradué dans les 2 sens, de 90 mm.
Règle graduée.

Informations techniques


Attributs
Longueur170 mm
46,51 HT
/ unité
55,81 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h