Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 178905, Longueur: 170 mm

Rapporteur d'angle inox - secteur 90 -règle 170mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :178905
Rubix :0130-0330505
EAN :3363671789054
RAPPORTEUR D ANGLE INOX-SECT. 90 REGLE 170MM UE10

Résumé technique

Longueur170 mm

Documents

Détails articles : RAPPORTEUR D ANGLE INOX-SECT. 90 REGLE 170MM UE10


Gravure profonde. Règle non graduée. Secteur gradué dans les 2 sens. Longueur : 170 mm Secteur : 90 mm Conditionnement sur carte blister possible avec supplément de 0,80€

Informations techniques


Attributs
Longueur170 mm
16,55 HT
/ unité
19,86 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h