Mètre ruban Facom 893B.519PB, Longueur: 5 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
Mètre ruban
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :893B.519PB
Rubix :0139-5289685
EAN :3662424081187






Détails articles : MESURE 5 M AVEC BLOCAGE 19MM DOUBLE FACE 893B.519PB
Le mètre ruban 893B de la série RED de Facom est l’instrument de mesure idéal pour les professionnels exigeants précisément en quête de robustesse, de lisibilité et de durabilité. Conçu pour offrir une mesure fiable dans toutes les conditions de chantier, ce mètre se distingue par son ruban double face anti-reflet et sa conception à haute résistance.
Caractéristiques :
Le mètre ruban 893B RED Series est conçu avec un ruban en acier doté d’un revêtement mat, réduisant les reflets pour une lecture facilitée, même en extérieur ou sous un éclairage artificiel intense. Le ruban présente une grande rigidité, offrant une extension stable sans affaissement. Il est équipé d’un crochet couvrant renforcé par des rivets et une plaque inox, assurant une accroche fiable sur les arêtes et les surfaces. L’enroulement automatique par ressort permet un rangement rapide et sûr, tandis que la coque en ABS garantit une résistance optimale aux chocs.
Spécifications :
• Largeur de la lame : 19 mm
• Double marquage recto verso
• Rembobinage : automatique par ressort
• Boîtier en ABS résistant
• Clip de ceinture intégré
Normes :
Ce produit est conforme à la directive européenne MID 2014/32/EU qui réglemente les instruments de mesure destinés à des applications commerciales et industrielles. Il est catégorisé en classe de précision II, garantissant une exactitude optimale pour les mesures standards.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Le mètre ruban 893B RED Series est conçu avec un ruban en acier doté d’un revêtement mat, réduisant les reflets pour une lecture facilitée, même en extérieur ou sous un éclairage artificiel intense. Le ruban présente une grande rigidité, offrant une extension stable sans affaissement. Il est équipé d’un crochet couvrant renforcé par des rivets et une plaque inox, assurant une accroche fiable sur les arêtes et les surfaces. L’enroulement automatique par ressort permet un rangement rapide et sûr, tandis que la coque en ABS garantit une résistance optimale aux chocs.
Spécifications :
• Largeur de la lame : 19 mm
• Double marquage recto verso
• Rembobinage : automatique par ressort
• Boîtier en ABS résistant
• Clip de ceinture intégré
Normes :
Ce produit est conforme à la directive européenne MID 2014/32/EU qui réglemente les instruments de mesure destinés à des applications commerciales et industrielles. Il est catégorisé en classe de précision II, garantissant une exactitude optimale pour les mesures standards.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Lecture facilitée grâce au revêtement anti-reflet
• Haute précision grâce à la classe II
• Ruban rigide : permet des mesures longues sans fléchir
• Crochet renforcé : fixation sûre sur toutes les surfaces
• Double marquage : lecture possible dans toutes les positions
• Coque ABS : excellente résistance aux chocs
• Enroulement automatique pratique
• Clip de ceinture pour un accès rapide
• Haute précision grâce à la classe II
• Ruban rigide : permet des mesures longues sans fléchir
• Crochet renforcé : fixation sûre sur toutes les surfaces
• Double marquage : lecture possible dans toutes les positions
• Coque ABS : excellente résistance aux chocs
• Enroulement automatique pratique
• Clip de ceinture pour un accès rapide
Applications
Ce mètre ruban est idéal pour tous les professionnels du bâtiment, de la construction, de la maintenance, de l’électricité et de la mécanique. Il est parfait pour mesurer des distances courtes à moyennes sur les chantiers, lors de la pose de matériaux, de l’installation de structures ou encore de vérifications dimensionnelles en atelier. Sa compacité le rend également adapté aux techniciens itinérants, artisans ou installateurs à la recherche d’un outil de mesure réactif et précis au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Largeur | 19 mm |
| Type | mètre ruban double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,66 € HT
/ unité
15,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h