Rapporteur d'angle pour Outils Wilmart 254011, Longueur: 150 mm | Diamètre: 120 mm

Rapporteur d'angle grand secteur Ø120 règle lg150mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :254011
Rubix :0130-0323959
EAN :3363672540111
RAPPORTEUR D'ANGLE GD SECTEU.120 REGLE 150MM

Résumé technique

Diamètre120 mm
Longueur150 mm

Documents

Détails articles : RAPPORTEUR D'ANGLE GD SECTEU.120 REGLE 150MM


Informations techniques


Attributs
Diamètre120 mm
Longueur150 mm
40,31 HT
/ unité
48,37 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h