Mètre ruban Stanley 1-33-552, Longueur: 5 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
Mesure Powerlock
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-33-552
Rubix :5511-5156155
EAN :3253561335525

Documents
Détails articles : POWERLOCK 5 M X 19 1-33-552 (UC12-UU48)
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel. Boîtier en ABS chromé antichoc, compact et ergonomique. Prise en main excellente. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Largeur | 19 mm |
| Type | mesure powerlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,01 € HT
/ unité
34,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h