Mètre ruban Stanley FMHT81555-0, Longueur: 5 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: Plastique
Mètre ruban FatMax® Blade Armor™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMHT81555-0
Rubix :5511-5303506
EAN :3253560815554

Documents
Détails articles : MESURE BLADE ARMOR 8M X 32MM FATMAX UC6/UU24
Ruban ultra épais de 0,13mm et extra large de 32mm
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95% le risque de casse du ruban
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 3,35m
Crochet 3 rivets multiprises avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés
Protection du crochet lors du retour du ruban grâce à un amortisseur de choc
Boîtier bimatière en ABS antichoc et élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable
Bouton de blocage du ruban
Agrafe pour port à la ceinture
Fabriqué en France
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95% le risque de casse du ruban
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 3,35m
Crochet 3 rivets multiprises avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés
Protection du crochet lors du retour du ruban grâce à un amortisseur de choc
Boîtier bimatière en ABS antichoc et élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable
Bouton de blocage du ruban
Agrafe pour port à la ceinture
Fabriqué en France
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | plastique |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Largeur | 32 mm |
| Type | mètre ruban |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,70 € HT
/ unité
62,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h